曜日別特売
DCL-41630 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 12308715

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光色
色温度(K)6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)107.8
内容量1台注文コード12308715品番DCL-41630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,800
仕様消費効率昼白色時材質カバー:竹 、カバー:アクリル 乳白(マット)取付C04/E05/G05電圧(V)AC100消費電力(W)32スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態寸法(Φ×高さH)(mm)564×123色温度(K)6500/2700光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.8光源寿命40000時間容量(VA)33色(カバー)ライトカーキRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3450調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12308715DCL-4163057292850DCL-42075DCL-41630 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292850LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする