曜日別特売

衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内容量1巻(20m)注文コード12309170品番EM-S5C-FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用
JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品
焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減
埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません
日本製: 関西通信電線
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
地上波デジタル放送:470~670MHz
CATV:10~770MHz
BSデジタル放送:1035~1335MHz
CSデジタル放送:1590~2600MHz
・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。
・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。
・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。

用途
衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適
CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする