3C-2V 同軸ケーブル75Ω オーナンバ 12309389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
シース色
導体抵抗(20℃)(Ω/km)91.4
内容量1巻(100m)注文コード12309389品番3C-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする