曜日別特売
DSL-5305FBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309826

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色/温白色/昼白色調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)注文コード12309826品番DSL-5305FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
材質本体:鋼板長さ(mm)138寸法(mm)出:180器具:黒取付B01高さ(mm)吊:79電圧(V)AC100消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH)(mm)90×140角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)90光源白熱灯100W相当ランプLED内蔵色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/温白色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間容量(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95定格光束(Lm)300調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12309826DSL-5305FBG57289761DSL-5712FBGDSL-5305FBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 57289761LEDスポットライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする