材質本体:鋼板、塗装本体:アルミダイカスト寸法(mm)出:152色器具:黒取付B01電圧(V)AC100消費電力(W)17角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360光源白熱灯100W×2灯相当ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×130×吊75器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)58光源寿命40000時間容量(VA)18光束(Lm)940RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否×