DDL-5480AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 12310009

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色温白色注文コード12310009品番DDL-5480AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
仕様拡散パネル付材質枠:鋼板、塗装コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)、ポリカーボネート(消し)器具:白取付G03電圧(V)AC100消費電力(W)7.8角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで寸法(Φmm)87光源ダイクロハロゲン65W相当ランプLED内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)72光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命60000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)520調光の可否可能(1%~100%)/LED専用調光器(別売)取付可能天井厚(mm)5~25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12310009DDL-5480AWG57299676DDL-6235AWGDDL-5480AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299676LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,598
税込10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする