仕様拡散パネル付材質枠:鋼板、塗装コーン:鋼板、塗装アクリル色器具:シルバー、 塗装:乳白(マット)取付A01/G03電圧(V)AC100消費電力(W)6.8角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで寸法(Φmm)116光源白熱灯100W相当ランプLED内蔵色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命60000時間容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)700取付可能天井厚(mm)5~25