仕様拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 、塗装コーン:アルミダイカスト、塗装:アクリル 乳白(マット)色器具:黒取付A01/G03電圧(V)AC100消費電力(W)8寸法(Φmm)111機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)光源白熱灯100W相当ランプLED内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)70光源寿命50000時間容量(VA)15点灯保持時間1分RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)560取付可能天井厚(mm)5~25