仕様吊高さ調節可能、消費効率昼白色時材質本体:鋼板 、塗装(内面白塗装)、本体:鋼管 白塗装 カバー:アクリル 乳白(マット)全長(mm)455~1200色器具:黒取付直付専用電圧(V)AC100消費電力(W)35スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)寸法(Φ×高さH)(mm)380×227ランプLED内蔵色温度(K)6500/2700光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000時間容量(VA)36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2990調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光