DPN-41579Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311384

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード12311384品番DPN-41579Y
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様吊高さ調節可能材質本体:アルミ管 、サテン塗装カバー:アクリル 透明(一部消し)全長(mm)900~1500器具:黒取付C12電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)25×560光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.6光源寿命40000時間容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする