DPN-41592G LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311445

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台調光の可否可能(1%~100%)/LED専用調光器(別売)光源色電球色/昼白色注文コード12311445品番DPN-41592G
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様吊高さ調節可能材質本体:鋼板、塗装本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ器具:白取付C12電圧(V)AC100消費電力(W)8機能色温度切替機能付(2700K・5000K)光源白熱灯100W相当色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光源寿命40000時間容量(VA)14RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)740調光の可否可能(1%~100%)/LED専用調光器(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする