DPN-41564Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311479

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色/昼白色注文コード12311479品番DPN-41564Y
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様吊高さ調節可能材質カバー:鋼板、塗装(内面白塗装)カバー:鋼板 真鍮色メッキ全長(mm)514~1114器具:ペールグレー取付C12電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)146×174光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光源寿命40000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする