DPN-41454Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311646

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード12311646品番DPN-41454Y
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様吊高さ調節可能材質カバー:アルミ鋳物全長(mm)400~1200器具:銅取付直付専用電圧(V)AC100消費電力(W)5.9角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで寸法(Φ×高さH)(mm)175×70光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.9光源寿命40000時間容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする