SK11
ブッシング 2M×1F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311656
品番
NB-1021 0750
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材