DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
12311698
品番
DPN-41613Y
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 外面クリア塗装(一部ウォームグレー色塗装・内面クリア塗装)
全長(mm)
700~1200
取付
C12
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
140×220
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
400