DPN-41624 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311759

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光光源色昼光色/電球色注文コード12311759品番DPN-41624
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様吊高さ調節可能、消費効率昼白色時材質本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 テラコッタ色塗装(内面クリア塗装)、カバー:アクリル 乳白(マット)全長(mm)700~1200取付C02電圧(V)AC100消費電力(W)35スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)寸法(Φ×高さH)(mm)470×237色温度(K)6500/2700光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.7光源寿命40000時間容量(VA)36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3280調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12311759DPN-4162457288187DPN-42065DPN-41624 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57288187LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする