曜日別特売
DPN-41632Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311786

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色注文コード12311786品番DPN-41632Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
仕様吊高さ調節可能材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装カバー:竹 (生地)全長(mm)750~1350取付C12電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)150×410光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.8光源寿命40000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする