DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
12311960
品番
DPN-41652Y
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼板・鋼管 黒塗装カバー:竹(生地)
全長(mm)
700~1200
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
13
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×380
光源
白熱灯100W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1140