DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
12312477
品番
DPN-38508A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキカバー:鋼板 塗装(内面白塗装)
全長(mm)
700~1200
色
器具:ペールグレー
取付
C02
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×230
光源
白熱灯100W相当
ランプ
付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
660
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12312477
DPN-38508A
59064349
DPN-38508AE
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)