曜日別特売
DPN-38507A LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12312486

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色温白色注文コード12312486品番DPN-38507A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,500
仕様吊高さ調節可能材質本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキカバー:鋼板 塗装(内面白塗装)全長(mm)700~1200器具:黒取付C02電圧(V)AC100消費電力(W)7.2寸法(Φ×高さH)(mm)400×230光源白熱灯100W相当ランプ色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)660

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12312486DPN-38507A59064331DPN-38507AEDPN-38507A ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 59064331ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする