DPN-38725A LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12312495

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード12312495品番DPN-38725A
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様吊高さ調節可能材質本体:鋼板 塗装カバー:ガラス 乳白全長(mm)500~1100器具:白取付C12/E12電圧(V)AC100消費電力(W)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)160×160光源白熱灯60W相当ランプ色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする