曜日別特売
DWP-41586W LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機) 12312574

LED屋外灯(ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)7.8注文コード12312574品番DWP-41586W
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様縦長付・横長付兼用材質本体:ステンレス板、塗装カバー:アクリル 乳白寸法(mm)出:102器具:白取付A03/C01電圧(V)AC100~242消費電力(W)7.8スイッチ壁スイッチ ON/OFF操作4回寸法(幅W×高さH)(mm)104×633光源明るさFL20W相当色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.1光源寿命40000時間容量(VA)9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1070調光の可否段調光機能付(100%-70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする