CFF-120MGB マグネットファンフィルター アイネックス 12313430

CFF-120MGB マグネットファンフィルター アイネックス 12313430
CFF-120MGB マグネットファンフィルター アイネックス 12313430
CFF-120MGB マグネットファンフィルター アイネックス 12313430
CFF-120MGB マグネットファンフィルター アイネックス 12313430

マグネットファンフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12313430品番CFF-120MGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。

寸法(mm)120用付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PETブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水洗いする場合、ほこりを取り除いてから行ってください。ほこりが塊になって綺麗になりません。
※水洗い後は充分乾燥させてから使用してください。
※お湯洗いしないでください。フレームからメッシュがはがれます。
※排気口に取り付けないでください。
※強い磁気や強い熱に近付けないでください。磁力が弱くなります。
※過度に折り曲げないでください。メッシュに折り目が付きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする