曜日別特売
4.8MM チェーンソー目立てガイドW SK11 12315619

4.8MM チェーンソー目立てガイドW SK11 12315619
4.8MM チェーンソー目立てガイドW SK11 12315619
4.8MM チェーンソー目立てガイドW SK11 12315619

チェーンソー目立てガイドW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●丸ヤスリ径(mm):4.8●平ヤスリ:中目注文コード12315619品番4.8MM
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。
適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。
30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。
デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。

用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。仕様●丸ヤスリ径(mm):4.8●平ヤスリ:中目材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ適合チェーン20・21・22BPX/LP、95VPX/TXL用
注意
※バンパーストラップの付いているタイプや、竹切りチェーン、その他特殊なソーチェンにはご使用いただけません。
※チェーンソーのエンジン又は、電源を必ず切ってから作業してください。ソーチェンの目立て以外には使用しないでください。作業時は保護メガネ・保護マスク・保護手袋を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする