S25-60E シャープチェーンソー替刃 SK11 12316075

S25-60E シャープチェーンソー替刃 SK11 12316075
S25-60E シャープチェーンソー替刃 SK11 12316075

シャープチェーンソー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本品番相当オレゴン:25AP-060E注文コード12316075品番S25-60E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高品質チェーンソー用替え刃です。
樹木の伐採用替え刃です。

用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。仕様●ガイドバー長さ:10インチ(25cm)●ソーチェーンゲージ:0.05●ソーチェーンピッチ:1/4●ドライブリンクコマ数:60品番相当オレゴン:25AP-060E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする