8VLP40SB ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316160

8VLP40SB ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316160
8VLP40SB ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316160

ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個シャンパンブロンズ仕様壁付照明の配線引込み用としても使用することができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。注文コード12316160品番8VLP40SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。

用途壁面での分岐用仕様壁付照明の配線引込み用としても使用することができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。種別壁付用ワイドシャンパンブロンズ配線方式【地上同士】6分岐まで、【地中⇔壁】3分岐まで、【地中⇔地上】地中→地上:6分岐まで、地上→地中:2分岐まで、【地中同士】2分岐まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする