TOEX(LIXIL)
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
仕様
壁付照明の配線引込み用としても使用することができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。
注文コード
12316169
品番
8VLP40ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
用途
壁面での分岐用
仕様
壁付照明の配線引込み用としても使用することができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。
種別
壁付用ワイド
色
ホワイトシルバー
配線方式
【地上同士】6分岐まで、【地中⇔壁】3分岐まで、【地中⇔地上】地中→地上:6分岐まで、地上→地中:2分岐まで、【地中同士】2分岐まで