8VLP63SA ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316196

8VLP63SA ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316196
8VLP63SA ジャンクションボックス TOEX(LIXIL) 12316196

ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリエダーク仕様ケーブルを地上から地中へ、地中から地上へ引き出すことができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。注文コード12316196品番8VLP63SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。

用途地中と地上配線の接続・分岐用仕様ケーブルを地上から地中へ、地中から地上へ引き出すことができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。種別埋込用スタンドクリエダーク配線方式【地上同士】2分岐まで、【地中⇔壁】-、【地中⇔地上】地中→地上:3分岐まで、地上→地中:2分岐まで、【地中同士】2分岐まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする