DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458

DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458
DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458
DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458
DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458
DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458
DK-UK 第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン 12316458

第一種電気工事士試験アップグレードキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12316458品番DK-UK
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。
より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。

用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
注意
※試験で必要な工具は変更されることがあります。詳しくは受験要項を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする