FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010

FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010
FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010
FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010
FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010
FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010
FSSGP5P8.0 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11 12317010

鉄工用月光ドリル 5本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)8
8
1.5
2
2.3
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
4
4.2
4.5
5
6
7
9
10
内容量1セット(5本)注文コード12317010品番FSSGP5P8.0
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。
一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。
下穴・ポンチ不要です。

用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。寸法(mm)8入数5本
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする