SE3S-52E/3 シャープチェンソー替刃3本 SK11 12317089

SE3S-52E/3 シャープチェンソー替刃3本 SK11 12317089
SE3S-52E/3 シャープチェンソー替刃3本 SK11 12317089

シャープチェンソー替刃3本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)品番相当オレゴン:91PX-052E注文コード12317089品番SE3S-52E/3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。
樹木の伐採用替え刃です。

用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。仕様●ガイドバー長さ:14インチ(35cm)●ソーチェーンゲージ:0.05●ソーチェーンピッチ:3/8●ドライブリンクコマ数:52材質特殊鋼品番相当オレゴン:91PX-052E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする