MA-KICA-PRO-BL キッズカメラPRO UI 12317280

MA-KICA-PRO-BL キッズカメラPRO UI 12317280
MA-KICA-PRO-BL キッズカメラPRO UI 12317280
MA-KICA-PRO-BL キッズカメラPRO UI 12317280
MA-KICA-PRO-BL キッズカメラPRO UI 12317280

キッズカメラPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12317280品番MA-KICA-PRO-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高画質!高鮮明!最大3200万画素のキッズカメラ。インカメラ搭載で自撮りもらくらく!

使用時間写真約2.5時間動画:約1.5時間質量(g)約80解像度【写真】6528×4896、【動画】1080×1920画面サイズ2インチ充電時間(時間)約2.5(USB充電器は付属しません)セット内容本体、USBケーブル、ストラップ、ステッカー、カードリーダー、16GBSDカード、説明書 保証書画素数約3200万バッテリー容量(mAh)600本体寸法(mm)61×93機能写真撮影/ビデオ録画ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする