UI
キッズカメラPRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12317289
品番
MA-KICA-PRO-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高画質!高鮮明!最大3200万画素のキッズカメラ。インカメラ搭載で自撮りもらくらく!
使用時間
写真約2.5時間動画:約1.5時間
質量(g)
約80
解像度
【写真】6528×4896、【動画】1080×1920
画面サイズ
2インチ
充電時間(時間)
約2.5(USB充電器は付属しません)
セット内容
本体、USBケーブル、ストラップ、ステッカー、カードリーダー、16GBSDカード、説明書 保証書
画素数
約3200万
バッテリー容量(mAh)
600
本体寸法(mm)
61×93
機能
写真撮影/ビデオ録画
色
ピンク