OWL-BRKT24-BK 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 12317368

OWL-BRKT24-BK 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 12317368
OWL-BRKT24-BK 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 12317368
OWL-BRKT24-BK 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 12317368
OWL-BRKT24-BK 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 12317368

2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12317368品番OWL-BRKT24-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。

付属品ミリネジ×4本、インチネジ×4本適合ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイブラック質量(g)約104本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×114×11.2保証期間1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする