※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステン角型抜差丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12317780
品番
TO-279-R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×64
タイプ
右型
仕上
鏡面バフ研磨
自重(g)
40
モデル
B-1004-2-R