SSTF-10A SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所 12317858

SSTF-10A SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所 12317858
SSTF-10A SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所 12317858

SSTF 304 ソケット PT×PF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)PT3/8×PF3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード12317858品番SSTF-10A
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)10呼び径(B)PT3/8×PF3/8最高使用圧力(MPa)2.00MPa以下(-20~40℃)材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする