life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731

life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731
life-135-wh マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサー 12319731

マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
ホワイト
間口(mm)約404
内容量1個注文コード12319731品番life-135-wh
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【大容量収納】
おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。
上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。
【段数を簡単変更】
本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。

用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック材質PP、PSホワイト高さ(mm)約778奥行(mm)約205間口(mm)約404保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ棚段数(段)6
注意
※輸入品の為、予告なくデザイン・色・仕様が変更される場合がございます。
※輸入品の為、箱・商品に多少の傷・汚れがある場合があります。
※ご使用のモニターにより、色合いが実際の商品と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1につき600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする