S-45C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321018

S-45C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321018
S-45C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321018

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12321018品番S-45C
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)175山数12寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)105寸法d(Φmm)90最高使用温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする