SHA-8AX12 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321209

SHA-8AX12 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321209
SHA-8AX12 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321209
SHA-8AX12 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321209

SHA 304 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)PT1/4注文コード12321209品番SHA-8AX12
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
呼び径(A)8×12呼び径(B)PT1/4材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする