曜日別特売
- ハイパーブロックマスク エリカラ 大王製紙 12324779

ハイパーブロックマスク エリカラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローズ
サイズふつう
内容量1袋(7枚)注文コード12324779品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間使用でも耳が痛くなりにくい。
独自の「やわらかフィット耳かけ」を採用。
伸縮性のある幅広の素材でやさしくフィットします。
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。
高い捕集性能と通気性を両立した不織布を採用。
ウイルス飛沫もしっかりブロック。
不織布三層構造/超極細高機能フィルターを採用し、ウイルス飛沫や花粉の侵入を防ぎます。
両面カラー仕様

形状プリーツ型ローズ構造3層サイズふつうひもタイプ耳かけ入数(枚)7材質不織布ほか寸法(縦×横)(mm)約90×175生産国日本対象ウイルス/花粉/風邪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする