曜日別特売
BBC20D013 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ 12324895

BBC20D013 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ 12324895
BBC20D013 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ 12324895
BBC20D013 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ 12324895

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12324895品番BBC20D013
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,120
販売価格(税別)
1,018

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。

防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする