曜日別特売
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147

 

ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147
ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325147

リュックインレインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード12325147品番ARG-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。

用途通勤・通学・自転車・アウトドア適応身長(cm)160~170材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000サイズM適応胸囲(cm)84~92ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする