GPAN-SWK 【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴 ノーブランド 12325970 GPAN-SWK 【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴 ノーブランド 12325970 GPAN-SWK 【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴 ノーブランド 12325970 GPAN-SWK 【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴 ノーブランド 12325970

【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質ひしワイヤーかすみ 注文コード12325970 品番GPAN-SWK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,457〜
販売価格(税別)
3,143
この商品は材質6種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質ひしワイヤーかすみ 形状平板・平プレート 板厚(mm)6.8 穴数2 寸法LA(mm)50〜1829 寸法WA(mm)50〜1219 材種網入りガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする