GPAI-SGGR 【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド 12326119 GPAI-SGGR 【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド 12326119 GPAI-SGGR 【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド 12326119 GPAI-SGGR 【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド 12326119 GPAI-SGGR 【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド 12326119

【オーダー】スモークガラス 3色 1穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード12326119 品番GPAI-SGGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,143〜
販売価格(税別)
2,857
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質スモークガラス 形状平板・平プレート グリーン 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)5〜8 穴数1 寸法LA(mm)50〜2000 寸法WA(mm)50〜1000 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする