曜日別特売
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925

PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925
PMWA23AHVCKBK iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 12326925

iPhone 15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12326925品番PMWA23AHVCKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、衝撃に強いハイブリッドケースです。

用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、衝撃に強いハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は指紋が付きにくく、手触りの良いマットラバーコーティングを施した、半透明タイプのポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
MILスタンダードに準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
ボタン部分は、操作性に優れた独立部品構造を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金ブラック対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電器】○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする