曜日別特売
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116

P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116
P-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327116

スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12327116品番P-STRMKPFNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。フラットな設計なので、平置きしてもガタつきません。

材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄ネイビー耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×5.3×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレートセット内容マグネットリング、メタルプレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12327116P-STRMKPFNV12327107P-STRMKPFBKP-STRMKPFNV スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラット エレコム 12327107スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 フラットエレコム1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする