エレコム
アップルウォッチバンド Ultra2/Ultra/SE(第2世代/第1世代) 49 45 44 42mm レザー マグネット ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12327178
品番
AW-45BDLMAGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,030
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バンドに埋め込まれたマグネットで、簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
用途
バンドに埋め込まれたマグネットで、簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
細かな長さ調整も簡単にできて手首にしなやかにフィットします。
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用しています。
バンド裏側は、手首への接触面が少なく、蒸れにくい凹凸デザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:合成皮革、亜鉛合金、磁石
色
ブラック
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)
130~195※装着可能な手首のサイズ