曜日別特売
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546

CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546
CAC-HD21E10BK2 HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327546

HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ケーブル長(m)約1※コネクター含まず注文コード12327546品番CAC-HD21E10BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。

用途
最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。
最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しています。
映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。
従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。
ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートによりパソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約6.3対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzパッケージヘッダー付き紙箱ケーブルタイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする