JFAI-PVCTP 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド 12327659 JFAI-PVCTP 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド 12327659 JFAI-PVCTP 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド 12327659 JFAI-PVCTP 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド 12327659 JFAI-PVCTP 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド 12327659

【オーダー】塩ビ板_1穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12327659 品番JFAI-PVCTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,867〜
販売価格(税別)
1,697

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1〜5 穴数1 寸法LA(mm)100〜1800 寸法WA(mm)100〜900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする