※素材表面画像

JFAZ-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327887 JFAZ-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327887 JFAZ-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327887 JFAZ-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327887

【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327887 品番 JFAZ-AOTTP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947〜
販売価格(税別)
1,770

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(押出) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1〜10 寸法LA(mm)100〜1800 寸法WA(mm)100〜1300 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
SONY LPM-770BP液晶保護パネル
株式会社アウリン 様 (サービス業)

傷がつきまくったLPM-770BPの液晶保護パネルの代替品にピッタリでした。
残念ながらネジ穴だけは自分で開ける必要がありました(穴あけサービスの指定範囲がこのモニタサイズと合いませんでした)が、純正品の置き換えにぴったりでした。 アクリルパネル特有の静電気で汚れが付きやすいので、クリアパネル用のコーティングポリマーで磨くと静電気汚れもつきにくくなります

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
特注のケースのカバー側に使用
有限会社大塚建設 様 (建設業・工事業)

納期通りに入荷し、お客様の希望納期に充分間に合いました。ありがとうございました。

2025-08-29
用途:
食器棚の引き戸
今井技術士事務所 様

透明感が満足でよい仕上がりでした。今後も使いたいと思います。

1人が参考にしています
2025-06-16
用途:
隙間隠し
卸売・小売業

アクリル板の2mmでもなかなか使用に関してもいいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする